L-B121-WB リヴィエール B1 シリンダー付間仕切錠 丸座 長沢製作所 45935314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-B121-WB リヴィエール B1 シリンダー付間仕切錠 丸座 長沢製作所 45935314
L-B121-WB リヴィエール B1 シリンダー付間仕切錠 丸座 長沢製作所 45935314

リヴィエール B1 シリンダー付間仕切錠 丸座

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45935314品番L-B121-WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,040

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

錠前シリンダー付間仕切錠種別丸座バックセット(mm)60ドア厚(mm)30~40仕上WB(ホワイトブロンズメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45935314
2019-12-26
用途: レバーハンドルの軸がゆるんできたので取り換えるために購入
クローバー ホーム

箱に入っていましたが、一部箱が破れていました、金物には傷はなかったですが。
箱のケースのプレートは光沢がなく良くない加工でした。長沢の金属加工の技術は進んでないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする