※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リヴィエール B1 間仕切錠 丸座

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45935479 品番 L-B111-GB
参考基準価格(税別)¥8,880 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別丸座 仕上GB(ジャーマンブロンズメッキ) 錠前間仕切錠 ドア厚(mm)30〜40 バックセット(mm)51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45935479
2022-01-25
用途:
30年前に建てた住宅のドアの追加・交換用
不動産業

30年前に建てた住宅のドアの追加・交換用ですが、当時の後継品と言うことで、簡単な作業で無事に完了しました。取手のみ当時の製品と若干形が違うため、一部使える部品は使い回しして無事に再現でき大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする