※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-B102-GB リヴィエール B1 空錠 小判座 長沢製作所 45935874 TL-B102-GB リヴィエール B1 空錠 小判座 長沢製作所 45935874

リヴィエール B1 空錠 小判座

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45935874 品番 TL-B102-GB
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別小判座 仕上GB(ジャーマンブロンズメッキ) 錠前空錠 ドア厚(mm)30〜40 バックセット(mm)51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45935917
2021-12-04
用途:
ドアノブの交換
サービス業

丸ノブからの交換で開け閉めがストレスなく出来るようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする