※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リヴィエール B1 空錠 木瓜座

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バックセット(mm)60 仕上HGヘアラインゴールドメッキ 注文コード45936048 品番TL-B103-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品はバックセット・仕上10種類から選べます 他の種類を見る

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別木瓜座 仕上HGヘアラインゴールドメッキ 錠前空錠 ドア厚(mm)30〜40 バックセット(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする