※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-B201-WB リヴィエール B2 空錠 丸座 長沢製作所 45937019 TL-B201-WB リヴィエール B2 空錠 丸座 長沢製作所 45937019

リヴィエール B2 空錠 丸座

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45937019 品番 TL-B201-WB
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別丸座 仕上WB(ホワイトブロンズメッキ) 錠前空錠 ドア厚(mm)30〜40 バックセット(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45936994
2020-09-17
用途:
塗装が劣化したドアノブを旧来の同型の物を交換
製造業

旧来設置の物と同型の物をやっと見つけて購入しました。ラッチだけの交換も考えましたが、やはりノブも全部換えるとドアも新品になったようです。残り2箇所順次換えて行きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする