TL-B201-GT リヴィエール B2 空錠 丸座 長沢製作所 45937055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-B201-GT リヴィエール B2 空錠 丸座 長沢製作所 45937055
TL-B201-GT リヴィエール B2 空錠 丸座 長沢製作所 45937055

リヴィエール B2 空錠 丸座

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
バックセット(mm)60
仕上GT(チタンゴールドメッキ)
内容量1個注文コード45937055品番TL-B201-GT
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別丸座仕上GT(チタンゴールドメッキ)錠前空錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45936994
2020-09-17
用途: 塗装が劣化したドアノブを旧来の同型の物を交換
製造業

旧来設置の物と同型の物をやっと見つけて購入しました。ラッチだけの交換も考えましたが、やはりノブも全部換えるとドアも新品になったようです。残り2箇所順次換えて行きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする