※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-B241-GB リヴィエール B2 表示錠 丸座 長沢製作所 45937326 L-B241-GB リヴィエール B2 表示錠 丸座 長沢製作所 45937326

リヴィエール B2 表示錠 丸座

(2件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45937326 品番 L-B241-GB
参考基準価格(税別)¥9,180 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別丸座 仕上GB(ジャーマンブロンズメッキ) 錠前表示錠 ドア厚(mm)30〜40 バックセット(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45937308
2026-02-02
用途:
トイレドアノブの交換
その他業種

新築時に付いていたものと同じ物に交換出来ましたので、使い勝手がよく、ドア自体を取り替えた感じがします。

対象商品:
45937299
2020-10-17
用途:
古いドアノブの交換
製造業

20年前の同型ノブからの交換です。新品でドアも新しくなった気かします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする