※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
リヴィエール B4 シリンダー付間仕切り錠 丸座
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45937563
品番
L-B421-WB
参考基準価格(税別)
¥12,860
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
仕上
WB(ホワイトブロンズメッキ)
錠前
シリンダー付間仕切り錠
ドア厚(mm)
30〜40
バックセット(mm)
60