※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-B401-WB リヴィエール B4 空錠 丸座 長沢製作所 45938069 TL-B401-WB リヴィエール B4 空錠 丸座 長沢製作所 45938069

リヴィエール B4 空錠 丸座

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45938069 品番 TL-B401-WB
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別丸座 仕上WB(ホワイトブロンズメッキ) 錠前空錠 ドア厚(mm)30〜40 バックセット(mm)51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45938078
2022-05-14
用途:
老朽化による更新
その他業種

Cのねじが1本しか同梱されていなかったことが残念(前のねじを流用し対応)。それ以外は満足できた。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする