※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リヴィエール B4 空錠 木瓜座

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45938288 品番 TL-B403-AB
参考基準価格(税別)¥11,020 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

錠前空錠 種別木瓜座 バックセット(mm)51 ドア厚(mm)30〜40 仕上AB(アンティックブラスメッキ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45938279
2020-05-25
用途:
新調
その他業種

ガタつく30年物との交換のため購入。レバーの取付方法が変更されていましたがスムーズに交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする