長沢製作所
リヴィエール B4 戸襖錠 丸座
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
WB(ホワイトブロンズメッキ)
注文コード
45938367
品番
TL-B4A1(R)-WB
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
バックセット(mm)
60
種別
丸座
種類
屋内用
仕上
WB(ホワイトブロンズメッキ)
錠前
戸襖錠
ドア厚(mm)
30~40