UCFCX11L3 UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45939031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径d(Φmm)55
寸法J(mm)152
152
150
78
90
100
110
120
132
138
160
170
177
184
200
208
220
92
105
111
130
136
165
190
219
内容量1個注文コード45939031品番UCFCX11L3
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品軸径d(Φmm)55寸法L(mm)180寸法N(mm)16(±0.2)寸法J(mm)152形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-L3寸法A1(mm)26寸法A2(mm)4寸法A3(mm)22寸法J1(mm)107.5寸法H3(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45938487
2021-08-20
用途: ベアリング交換

機械修理でベアリング交換です。
何の問題も無く付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする