曜日別特売
UCFCX14D1K2 UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用 FYH(日本ピローブロック) 45939101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFCX14D1K2 UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用 FYH(日本ピローブロック) 45939101
UCFCX14D1K2 UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用 FYH(日本ピローブロック) 45939101

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径d(Φmm)70
内容量1個注文コード45939101品番UCFCX14D1K2
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

荷重種別中荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用軸径d(Φmm)70寸法L(mm)222寸法N(mm)19(±0.2)寸法J(mm)190形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D1K2寸法A1(mm)36寸法A2(mm)14寸法A3(mm)20寸法J1(mm)134.3寸法H3(mm)164RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする