※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リヴィエール 本締錠 6ピンシリンダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バックセット(mm)51 仕上BGT(鏡面チタンゴールド) 注文コード45939225 品番OT-R-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品はバックセット・仕上18種類から選べます 他の種類を見る

各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。

仕上BGT(鏡面チタンゴールド) シリンダー6ピン ドア厚(mm)30〜40 バックセット(mm)51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
部屋の鍵を変えれました

鍵を持っていかれてしまい、ずっと付け替えたいと思ってましたがど素人の為、バックセットなどが解らず、途方に暮れておりました。
ドア厚や会社、見た目などからダメ元で購入してみたらピッタリでした!
とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする