曜日別特売
UCPA205L2 UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45947623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径d(Φmm)25タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品注文コード45947623品番UCPA205L2
参考基準価格(税別)¥5,030販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。
機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。

寸法A(mm)45寸法H(mm)36.5(±0.15)寸法H2(mm)71寸法H3(mm)13寸法J(mm)56(±0.5)寸法L(mm)84寸法L1(mm)30寸法N(mm)M10×1.5軸径d(Φmm)25形状狭幅ピロー形タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品形式UCPA-L2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする