ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ケニスの 実験研究用配管材カップリング
プラスチックカップリングソケット3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45947993
品番
J2-3
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
70
タイプ
ホース接続型
外径(Φmm)
17
接続口外径(Φmm)
ホース:8