※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの ポットミル
ステンレス製ポット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm)
250
注文コード
45952568
品番
SS-250
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
質量(kg)
約7
内径(Φmm)
144.6
寸法(Φmm)
250
太さ(Φmm)
【Oリング】5.7