432 シルバースタッドリング ビッグ 45957274 432 シルバースタッドリング ビッグ 45957274

シルバースタッドリング

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 45957274 品番 432
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!

用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(銅メッキなし) 質量(kg)1.6 外径(mm)21 危険物の類別非危険物 穴径(mm)11 入数(個)約470
注意
※溶接機の設定及び溶着箇所のパネルの厚みにより、軽く裏ヤケする場合がありますので、ご使用の際は商品ラベルの設定方法の説明をご覧ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45957283
2019-04-04
用途:
自動車板金の引出。
匠マリーンファクトリー 様

鉄板に小さい後が残るのだけで、電圧の調整が楽にできる、スポットの後処理に楽で時間が短縮できる。

対象商品:
45957274
2018-07-08
用途:
自動車 整備 一般
新星自動車 様

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品:
45957274
2016-02-24
用途:
自動車鈑金

以前使用していたものより金額は高めでした。
しかしその分以上によくくっついてしっかり作業ができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする