曜日別特売
80UP-12 オイレスピロー#80 ピロー形ユニット オイレス工業 45960677

80UP-12 オイレスピロー#80 ピロー形ユニット オイレス工業 45960677
80UP-12 オイレスピロー#80 ピロー形ユニット オイレス工業 45960677

オイレスピロー#80 ピロー形ユニット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)12
内容量1個注文コード45960677品番80UP-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。
油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。

寸法a(mm)60寸法b(mm)18寸法e(mm)42寸法h(mm)13軸径(Φmm)12形状ピロー形ユニット材質含油ポリアセタール使用温度範囲(℃)-20~+60取付ボルトM6許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min](間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184]許容最高速度V(m/s[m/min])(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45960677
2023-08-31
用途: ばらまき機の電動化
ファーム保坂農・林・水産業

手動のばらまき機を電動化しコンベアー延長するも、動きが今一つ、そこでチェーンローラーを追加で組み込みシャフト固定用として使用

対象商品 : 45960652
2016-08-29
用途: 模型工作
武藤電機製作所

模型の蒸気機関を作っています。
ピロー型の軸受けを作ることになってブッシングなど入手したところですがこれだとイメージそのままで工作が進行するので大いに助かりました。
新しいうちは摩擦抵抗が少し多いように感じますがすぐに馴染んでくれそうに思えて心配はしていません。

1が参考にしています
対象商品 : 45960643
2016-02-13
用途: 作業器具の軸受に使用、
製造業

手回し軸なので問題なく使用できていますし、他にこのような小径のピロー型軸受は中々ありませんので便利です。特に改善点などはありません。

対象商品 : 45960643
2018-08-01
用途: シャフトを支える
ピー・アイ株式会社製造業

6mm用のピロー形が少なくピッタリの商品のつもりで注文しました。入荷時から抵抗が多く低回転のみの利用になるようです。

対象商品 : 45960704
2016-08-05
用途: シャフト固定

使う場所によってはこれで十分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする