曜日別特売
204FC3-25 ピローブロック用 鋳鉄カバー FYH(日本ピローブロック) 45966182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピローブロック用 鋳鉄カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)25軸受呼び番号204注文コード45966182品番204FC3-25
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
軸径(Φmm)25軸受呼び番号204取付ボルトM4適合ピロー形・角フランジ形・ひしフランジ形・テークアップ形に適用材質鋳鉄カバータイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする