※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日近
運動用Oリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45970845
品番
P102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
内径d・太さW・内容量
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ニトリルゴム(1種A、NBRH
s
70)
内径d(Φmm)
101.6
外径(Φmm)
113
太さW(mm)
5.7
規格
JIS B 2401