日近
航空機用 Oリングガスケット(AN6230)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
113.89
113.89
113.89
40.87
69.44
72.62
75.79
78.97
82.14
85.32
88.49
91.67
94.84
98.02
44.04
101.19
104.37
107.54
110.72
117.07
120.24
123.42
126.59
129.77
47.22
132.94
136.12
139.29
142.47
145.64
148.82
151.99
158.34
164.69
171.04
50.39
177.39
183.74
190.09
196.44
202.79
209.14
215.49
221.84
228.19
234.54
53.57
240.89
247.24
253.59
56.74
59.92
63.09
66.27
外径(Φmm)
120.95
120.95
120.95
47.93
76.5
79.68
82.85
86.03
89.2
92.38
95.55
98.73
101.9
105.08
51.1
108.25
111.43
114.6
117.78
124.13
127.3
130.48
133.65
136.83
54.28
140
143.18
146.35
149.53
152.7
155.88
159.05
165.4
171.75
178.1
57.45
184.45
190.8
197.15
203.5
209.85
216.2
222.55
228.9
235.25
241.6
60.63
247.95
254.3
260.65
63.8
66.98
70.15
73.33
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45973557
品番
1517-24 NRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
太さW(mm)
3.53
内径d(Φmm)
113.89
材質
ニトリルゴム
外径(Φmm)
120.95
規格
旧JIS W 1517
呼び番号
24