問題なく機械の修理を完了できました。
試運転の結果も良好です。
ポンプ分解整備時に使用
分解図にパーツ№記載有りスムーズに注文出来ました
1日で納品されるので助かります。
純正品を購入すると、万単位の出費となりますがモノタロウさんには、寸法さえ測定し注文すれば同等の物が、いつでも「安く早く」発送してもらえるので、いつも利用させてもらっています。 今回もOリングと一緒にシールも購入し、交換しS行しましたが漏れもなく助かっています。
ラインポンプのシーリングに利用。
G150は幅5.7mm径、G140とG145は幅3.1mm径
リングが二巻や三巻で来るのでサイズ違いかと思い問い合わせを行なってしまいました。
ビニールを開けるときちんとしたサイズでした。
NCのオイルフィルターのOリングが切れたので代替品として購入した。
NCメーカーから取り寄せるより安価で早く来て助かっている。
計算上のサイズとピッタリ合う物が無かったので近いサイズの物を2種類注文し、小さめの方がピッタリ嵌りました。無事に修理できて大満足です。
直径(内径/外径)ゴムの太さを調べてこれで合うかどうかわからなかった(実際は4mm*3mm位の角型の断面)が踏んづけるとぴったり収まった。良かった。もう触る気はない。