クリップス チューブクリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード45976797 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

カラフルでかわいい冷蔵庫のドアポケットにかけられるチューブクリップ。
指先にフィットするくぼんだツマミ。
わさびやからしなどのチューブだけではなく、布巾やキッチン小物もかけられます。フックは幅4mmまでかけられます。

材質本体/ABS樹脂 バネ/鉄 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×2.6×4.5 耐荷重(g)200 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする