曜日別特売
DH3333 関孫六 調理器セット ( ガード付き ) 貝印 45977217

関孫六 調理器セット ( ガード付き )

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45977217品番DH3333
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

1台で「おろし・スライス・2mmの千切り」ができる調理器セットです。表面の曲面形状が食材の削り出しにフィットするおろし器。
ハイカーボンステンレス材を採用した刃は切れ味の持続性が向上し、V刃で食材をしっかりつかんでスライスできます。食材を厚み約1.2mmにスライスすることができます。
サラダなどに適した太さに調理できる千切りスライサー。食材を厚み約2mmで千切りすることができます。先を直置きして調理をする時に滑りにくいように滑り止めと、ボールにのせて調理する時に安定する切り欠き付き。
おろした食材を受ける受け皿付きで調理に便利。蓋をそのまま受け皿として使うこともできます。
すべての器具を合わせ収納できて、フタをして刃をガードできて安全。食器洗い乾燥機OKです。日本製。

材質おろし器、スライサー本体/ABS樹脂 千切り器刃部/ステンレススチール Vスライサー刃部/ステンレス刃物鋼 フタ、受け皿/AS樹脂質量(g)690寸法(cm)おろし器、V字スライサー、千切りスライサー/幅10×奥行29.5×高さ3耐熱温度(℃)おろし器、スライサー本体、フタ、受け皿/100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする