スマート テレビ裏収納ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45977314 品番4484
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,344
販売価格(税別)
3,040

ルーターや外付けHDD、電源タップなどをテレビ裏に一括収納。スッキリ整理整頓。
上段にはルーターなどを。下段には電源タップなどを。
VESA規格対応のテレビ裏のネジ穴にねじ込んで固定。
対応サイズ テレビ背面(裏面)のネジ穴の横の間隔/100mm以上、400mm以内。 ※取り付け位置によって異なります
取り付け可能なテレビ VESA規格対応の40インチ以上のテレビ

ブラック 材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン 質量(g)約1800 耐荷重(kg)上段:約1、下段:約0.5 対応テレビ背面(裏面)のネジ穴の横の間隔:100mm以上、400mm以内 ※取り付け位置によって異なります。VESA規格対応の40インチ以上のテレビに対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57×11×12.5 耐荷重(g)上段/1、下段/500 内寸(cm)上段:約W56.5×D10.5、下段:約W57×D8×H10.5

商品説明動画

テレビ裏収納ラック スマート
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする