ポーリッシュ プレミアム珪藻土バスマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45977479 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ライトブラウン 材質タイル/珪藻土 フレーム、固定クリップ/ポリプロピレン すべり止めシート/EVA樹脂 質量(kg)1.9 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D)(cm)46×34
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする