※使用例

BNSS-2700(NV) オーニング 日よけスクリーン YAMAZEN(山善) 45977978 BNSS-2700(NV) オーニング 日よけスクリーン YAMAZEN(山善) 45977978 BNSS-2700(NV) オーニング 日よけスクリーン YAMAZEN(山善) 45977978 BNSS-2700(NV) オーニング 日よけスクリーン YAMAZEN(山善) 45977978 BNSS-2700(NV) オーニング 日よけスクリーン YAMAZEN(山善) 45977978 BNSS-2700(NV) オーニング 日よけスクリーン YAMAZEN(山善) 45977978

オーニング 日よけスクリーン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45977978 品番BNSS-2700(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

PVC素材のシートで紫外線カット率が99%以上。
風の強い日にはシートを巻き上げて折りたたみ可能。
シェード前面はスタイリッシュなストレートライン。
スクリーン調節はクランク式なので耐久性抜群。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2890×1230(最小125から1230)×2900 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)10 耐水圧(mm)2000 用途スクリーンを下ろして、お部屋の目隠しとして使用することも可能。 材質フレーム:スチール、アルミ、物干しパーツ:スチール、シート:ポリエステル、樹脂パーツ:ポリプロピレン ネイビー 幅(m)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45977978
2020-06-13
用途:
家の窓の日よけ。
福徳鉄工 様 (製造業)

本体のパイプの溶接シームが吐いていたのでパイプの上下が出来ない様な品物を売ってはいけない。メーカーに不良対策をして欲しい、上のテントを伸ばしたらテントの張りが弱いので水が溜まりテント自体がつぶれるのでは、テントの先のパイプが入る所の縫製を考えた方がいいと思います。メーカーに依頼して次買われる人に喜んで貰う為にも改良を依頼して欲しいです。

8人が参考にしています
対象商品:
45977953
2020-05-28
用途:
小庇の延長として。
株式会社エイジン 様 (建設業・工事業)

組み立てしやすく
組み立て2日目に強風が吹いたのですが
オーニングも突っ張りの方も全く大丈夫でした
結構丈夫な様に思います。

1人が参考にしています
2020-05-18
用途:
店舗のひさしに使用
サービス業

大人二人で組み立てないと 大変
値段も手頃で品物は丈夫で使いやすく 類似品よりいいと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
45977969
2020-05-19
用途:
家の日よけと雨除けに取り付けました。
製造業

組み立て方は事前に説明書を何度も見てましたので問題ありませんでしたがツッパリポールの内側にパイプの溶接シームが湧いていて1本が入らなくてやすりで削ってなんとか組み立てしました。
メーカーさんに確認してもらうようにお願いしました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする