フラッシュマン ラムダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45978556 品番FDRT
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

フタ付きトイレ用後付けセンサー
フラッシュマン【ラムダ】はレバー操作の負担を軽減洋式トイレのレバーに触れることなく自動洗浄します。

仕様人感センサ:30cm〜65cm (出荷時設定 65cm、スイッチで調整可能)、手かざしセンサ:5cm タイプ後付け 使用温度範囲(℃)水温:1〜40 タンク容量(L)大洗浄:約7〜約16(調整可能)、小洗浄:約5.5〜約11(調整可能) 機能洗浄停止ボタンを長押しすると5分間自動洗浄を停止(途中解除可能)、最終使用から24時間ごとに自動洗浄。また、小洗浄が7回連続する場合は大洗浄を行う。 使用電池バルブユニット:AC100V、リモコンユニット:単三アルカリ乾電池4本 センサー感知方式ユニット間通信:赤外線反射方式(連続するトイレに設置する場合は7段階のチャンネルで調整) 電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定)) 設定項目人体感知確定時間:6秒、手かざし感知時間:約1秒、小洗浄判別時間:120秒/150秒 (出荷時設定 120秒 スイッチで設定可能)、自動洗浄開始時間:4秒後/10秒後 (出荷時設定 4秒 スイッチで設定可能) 適合メーカーTOTO 適合水圧(MPa)最低水圧:0.075MPa(流動時)、最高水圧:0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする