水性 親子筆ペン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45981338 品番PFK302N
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
インク色 線の太さ太字(自在)、細字(自在) 材質(軸)PP樹脂、(ペン芯)細字/PET繊維、太字/ナイロン繊維 質量(g)11.2 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×11×187 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45981338
2022-10-28
用途:
書きやすい筆!大変よい!
自動車・二輪車・自転車関連業

この筆ペン母親の評判がよろしく正月前など3本ほど買っといて!と常に言われてます!中のインク交換できればエコなのに、といつも思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする