油性マーカー ピース中字・丸芯

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45981453 品番A50E.24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いろんな素材にスラスラ書ける!速書きしてもカスレにくい。いろんな素材に筆記可能な油性マーカー。描線幅1.5mm〜2.0mm。

インク油性 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.5〜2.0 全長(mm)138 軸径(Φmm)12 材質(軸)再生PP樹脂、(ペン芯)アクリル 質量(g)18.7 インク色 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12×21×138 グリーン購入法適合 色(軸) 線の太さ中字丸芯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45981453
2021-09-14
用途:
名札記入、ダンポール記入
その他業種

胸ポケットに差して使いますがキャップに引っかけるところがある商品がなかなか無くて。
油性で適度な太さで引っ掛けがあって、、
とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする