ピースマーカー <細字丸芯+太字角芯> 専用詰替え用インク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45981523 品番 PAR72.13
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59

いろんな素材にスラスラ書ける!速書きしてもカスレにくい。いろんな素材に筆記可能な油性マーカー。書き味ソフトで、いやな音がしないPET繊維芯を採用(太字角芯)。PA-152TR専用詰め替え用インク。

インク色 商品タイプ補充用インク 適合PA-152TR.13 質量(g)14.2 エコマーク認定認定 材質(ケース)再生PP樹脂 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)19×20×87 色(軸) エコマーク認定番号18 112 131 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする