ジェットストリーム替芯 0.5mm

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード45982406 品番SXR80055P.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400

ジェットストリーム替芯。適合商品 SXE3-400-05、MSXE3-500-05、SXE3-601-05、MSXE3-701-05、MSXE3-800-05、MSXE5-1000-05、SXE3T-1800-05

インク色 ボール径(Φmm)0.5 寸法(mm)135×30×3 質量(g)1.2 適合本体シリーズ名ジェットストリーム多色、ジェットストリーム多機能、ジェットストリームコンパクト多色、ジェットストリームF多色、ジェットストリームF多機能、ジェットストリーム多色、ジェットストリームメタル多機能、ジェットストリームスタイラス多色 入数5本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45982406 SXR80055P.24 15476836 SXR8005K5P.24 ジェットストリーム替芯 uni(三菱鉛筆) ジェットストリーム替芯 uni(三菱鉛筆) 1袋(5本) 419 税込461 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45982406
2022-09-20
用途:
伝票記入、メモ、
株式会社 松宮物産 様 (建設業・工事業)

長く使っています。5本入りなので良いですが、10本入りだともっと良い。
ほかの色は1本入りのみなのでそちらもせめて5本入り、3本入りでもいいのであるとよいと思う。

対象商品:
45982406
2022-12-12
用途:
ボールペン替え時

5本入りでお得に買えました。また利用したいと思っています。

対象商品:
45982406
2022-05-12
用途:
ボールペンの芯を交換する時
その他業種

ジェットストリームは芯を簡単に交換できるため助かります。
書き味も変わらず良いです。
この度は誠にありがとうございました。

対象商品:
45982406
2022-01-11
用途:
事務用品
株式会社 山崎製作所 様

ジェットストリームを使用しています。結構黒インクがなくなるので、5本入りを常備しております。ふくろに止めジッパーがあるので、このまま保存できます。

対象商品:
45982406
2022-01-02
用途:
字を書く時に。
株式会社桜月 様 (飲食業)

このシリーズは色々使ってますが、基本はこの0.5で、太字は0.7、細字は0.38と使い分けています。全てジェットストリームで揃えています。

対象商品:
45982406
2021-11-08
用途:
事務作業時
建設業・工事業

とても書きやすく0.5mmなので小さなスペースでも細かい文字も書けます。ずっと替え芯を使ってリピートしています。

対象商品:
45982406
2021-11-22
用途:
事務作業時
キムラホーム 様 (建設業・工事業)

インクの色もよいし、何よりもとても書きやすいです。

対象商品:
45982406
2020-09-08
用途:
事務作業時

とても書きやすく、何度も購入しています。ただ、5本のうち、1本が途中でインクが出なくなるということが何度かありました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする