5W×3灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45983666 品番S-90L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,300

大光量3灯ソーラーライト
コンセントがない場所に設置でき昼は蓄電、夜は照明・防犯に
フリーアームで照射方向・取付け自由自在
3方向同時照射
明るさ1400ルーメン

全光束(Lm)1400 保護等級IP44(防雨タイプ ) 用途コーナー・玄関・駐車場・天井付けなど 付属品クランプ台×2、L型ボルトセット×2、取付けネジ×4、プラスチック製プラグ×4 質量(g)ソーラーパネル:400 コード長さ(m)ソーラーパネル:5 本体質量(kg)650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:176×50×211 機能昼夜切替え機能あり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×125×146 充電池タイプリチウムイオン充電池(3.7V-3600mAh) アズワン品番64-8965-60 探知物検出深度(mm)8 点灯時間約5秒、約20秒、約20秒点滅 点灯回数【満充電時】20秒点灯設定時:125回、5秒点灯設定時:500回

商品説明動画

【5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト】S-90L
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45983666
2022-05-26
用途:
物置までの工具等を運ぶ時や道路に面しているので防犯対策に使用
株式会社アロー 様 (サービス業)

メチャクチャ明るくて最高。ソーラータイプをなめてました。欲を言えば最長点灯時間を20秒よりも長く調整出来たらもっと良かった。

対象商品:
45983666
2021-11-27
用途:
車の出入り時の外灯
建設業・工事業

ソーラーライトとしては、非常に明るいが、その分何回も点灯してしまう場所だと、
点灯しなくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする