トラックロープ 綿 3打ち

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 45983754 品番 -
在庫数量:残り16点
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。綿ロープですので柔らかくて扱いやすいです。

長さ(m)10 太さ(Φmm)12 材質綿 用途トラックロープや荷役など 使用荷重(kN)1.3 切断荷重(kN)5.2
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※古くなったり、傷が付いたり、よじれ(キンク)のある場合は危険なので使用をしないで下さい。
※切断荷重は正常な状態のロープを所定の方法により引っ張った時に破断する際の強度の事で、測定値であり保証値ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45983745
2026-02-21
用途:
木の伐採他
卸売・小売業

10m程の立木伐採作業のため購入。強度手触りともに不安なく無事作業完了。耐久性は不明ですが20mロープは今後も何かと重宝しそうで助かります

2025-11-04
用途:
縛るのでは無く

仕事用ではなく板に巻き付けて猫の爪研ぎを作りました。綿なのでカスが出にくくにおいもなく、あたりも柔らかいので丁度良かったです。

対象商品:
45983727
2026-01-16
用途:
トラックの荷締めに使用してます。
農・林・水産業

手触りも良く、使い勝手も良いです。
また購入しようと思います。

対象商品:
45983727
2024-12-23
用途:
荷締め用
建設業・工事業

思ったより硬くてアイスプライスに難儀しましたが、編んでしまえばあとは活躍してもらうだけ。

この価格で20メートルあれば軽トラの荷締めにはじゅうぶんです。

対象商品:
45983745
2024-05-26
用途:
荷物の荷台への固定
教育・研究機関

使いはじめは硬めだったが、何度か使っているうちに馴染んできました。
あとは耐久性がどれ程なのか、確かめてみます。

1人が参考にしています
対象商品:
45983763
2024-01-21
用途:
ワイヤーアンテナを両端で引っ張り続ける絶縁用途を兼ねて使用
製造業

約6年前に同じ製品を調達した物と全く同じ綿3打ちのロープです。 直射日光や風雨に長年されていたにも拘らず、強度等に全くそん色は見当たりませんが7年目を迎えようとすることで今回新品交換としました。 化学繊維ものと違い風雨や炎天下でもびくともしない強度には脱帽です。

対象商品:
45983727
2023-08-11
用途:
作業用
医療・福祉・介護関連業

手触りが良いと思います。カットすると
切断面からほどけます。

対象商品:
45983727
2023-06-20
用途:
軽トラに
Rcycle 様

軽トラのフックは小さいので6mmにしました。しかしながら不安はありますので又8mmを購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
1人が参考にしています
2022-11-11

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする