曜日別特売
219-5182 ウインカーランプTRD LEDシーケンシャル&テールコンビ KIJIMA(キジマ) 45984183

ウインカーランプTRD LEDシーケンシャル&テールコンビ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード45984183品番219-5182
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

独特な3本のラインのLEDコンビテール。
コンビタイプの219-5182は外側の2本がテール&ストップランプで
真ん中の1本がシーケンシャルタイプのウインカーになります。
ブラックボディー/スモークレンズ。

材質(本体)樹脂製規格Eマーク:50R-00035416 取得定格電圧(V)12ねじ径(mm)M6×20本体寸法(mm)64×21定格電流(A)2.7/0.2/2
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする