曜日別特売
210-274 リアキャリア  メッキ KIJIMA(キジマ) 45984217

210-274 リアキャリア  メッキ KIJIMA(キジマ) 45984217
210-274 リアキャリア  メッキ KIJIMA(キジマ) 45984217

リアキャリア メッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード45984217品番210-274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

小振りな純正キャリアに代わるスポーティータイプのラージキャリア。
30LのBOXなどもバランスよく装着出来ます。

仕様メーカー製バッグサポート/ヘルメットロック併用可適合カブC125 18y材質スチール製クロームメッキ仕上寸法(mm)(天板)320×240最大積載量(kg)5メーカーHONDA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする