ニューキスト(靴修理キット・カカト用) No.5

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2足) 注文コード 45984357 品番 -
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

カカトのよごれや水気はよくとり除いて下さい。
NEW KISTのウラの紙(両面テープになっています)をはがしてカカトに仮止メをして下さい。
ジュース等の空カンを台にして必ず釘を仕込んで下さい。

ブラック 材質ポリウレタン、裏面:離形紙、釘:鉄メッキ タイプNo.5 アズワン品番64-7730-83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45984357
2022-12-02
用途:
お気に入りの靴

お気に入りの靴に使いました。長持ちさせたいので重宝します。

対象商品:
45984357
2022-02-03
用途:
ブーツの踵に

靴が新しい時に踵に接着する半月状の補強パーツです。以前、東急ハンズで購入して良かったので、モノタロウさんでも取り扱いがあり購入しました。両面テープと短い釘が同梱されています。私はより強く接着させる為、ゴム用(難素材用)瞬間接着剤と釘を併用して貼り付けています。これで数ヶ月間は片減りを避けられます。

対象商品:
45984357
2020-02-14
用途:
トレッキングシューズの修理
その他業種

靴底に合わせるともう少し大きいものがよかった厚みも少し薄い。大きめ厚めのものを作ってもらってそれをグラインダーで削って調整できたらいいのにね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする