木柄付金ベラ(ステン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45985556 品番30mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
幅W×全長(mm)30×230 材質金属部:ステンレス(420J2)、柄:木 刃長(mm)120 刃幅(mm)30 柄長さ(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする