エムテートリマツ
エムテートリマツの ヘラ/盛板/コテ
エムテートリマツの ヘラ
エムテートリマツの 金ベラ
木柄付金ベラ(ステン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45985599
品番
90mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,990
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅W×全長(mm)
90×300
材質
金属部:ステンレス(420J2)、柄:木
刃長(mm)
170
刃幅(mm)
90
柄長さ(mm)
130