米とぎ炊飯袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45986116 品番 小 1升〜3升用
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

炊飯バッグ・炊飯袋にお米を入れてとぐと、メッシュから不純物・割れ米や小粒の米を取り除くことができます。
ネットに入れたまま水切り、そのまま炊飯器に入れてご飯が炊けます。
お釜にこげや、こびり付きが少なく、水洗いが簡単なので、作業時間のロスが少なく水道代も経済的です。
ご飯をネットに入れたままジャーに入れるとジャーのこびりつき無く水洗いが簡単です。
四隅にタッグ・取り出し簡単・手に触れず衛生的です。
上部をとじることでお米とネットの間に空間ができ、沸騰してもお米が流動しやすく、また熱まわりが良く、従来のネットよりおいしくご飯が炊けます。
食品衛生法適合商品です

材質本体:ポリエステル(強力糸)100%、バイヤス:T/C、タッグ:ポリエステル、紐:ポリエステル 底径(Φmm)280 上径(Φmm)330 高さ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする