蝶プラ工業
蝶プラ工業の キッチン・調理用品
蝶プラ工業の 保存容器・調味料入れ
蝶プラ工業の ストッカー
蝶プラのりケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45987078
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
のりを50〜60枚保存可能です。
材質
本体:PP、蓋:AS、留具:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
寸法(mm)
252×252×68
容量(L)
2.7