Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の マグカップ・グラス・コップ
ASスタッカブルタンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45988243
品番
550113
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
積み重ねが容易で、表面は傷が目立ちにくい梨地加工を施しています。
材質
AS樹脂
容量(mL)
150
色
アンバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
59×91
耐熱温度(℃)
約80
注意
※食洗器の使用不可