Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の マグカップ・グラス・コップ
ASスタッカブルタンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
240
色
Rブルー
注文コード
45988304
品番
552647
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
容量・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ねが容易で、表面は傷が目立ちにくい梨地加工を施しています。
材質
AS樹脂
容量(mL)
240
色
Rブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
67×101
耐熱温度(℃)
約80
注意
※食洗器の使用不可