Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の マグカップ・グラス・コップ
ASスタッカブルタンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45988329
品番
550607
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
積み重ねが容易で、表面は傷が目立ちにくい梨地加工を施しています。
材質
AS樹脂
容量(mL)
270
色
クリア
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×111
耐熱温度(℃)
約80
注意
※食洗器の使用不可