石川樹脂工業
石川樹脂工業の 厨房機器・設備・調理機械
石川樹脂工業の 洗浄消毒機器類
石川樹脂工業の 洗浄用ラック
サイクル洗浄ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
フラット側面穴無
注文コード
45990088
品番
HK-661
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(mm)
504×504×118
有効深さ(mm)
84
仕様
フラット側面穴無
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.7
内形寸法(mm)
475×475