石川樹脂工業
石川樹脂工業の 厨房機器・設備・調理機械
石川樹脂工業の 洗浄消毒機器類
石川樹脂工業の 洗浄用ラック
サイクル洗浄ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オープン
注文コード
45990097
品番
HK-881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(mm)
504×504×118
有効深さ(mm)
84
仕様
オープン
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.5
内形寸法(mm)
475×475