石川樹脂工業
石川樹脂工業の 厨房機器・設備・調理機械
石川樹脂工業の 洗浄消毒機器類
石川樹脂工業の 洗浄用ラック
サイクル洗浄ハーフ8仕切ラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45990106
品番
HK-331-8
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
外形寸法(mm)
504×252×110
有効深さ(mm)
76
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.97
仕切内寸法(mm)
直径108