サイクル洗浄ハーフ8仕切ラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45990124 品番 HK-221-8
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
外形寸法(mm)504×252×165 有効深さ(mm)131 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.4 仕切内寸法(mm)直径108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする