石川樹脂工業
石川樹脂工業の 厨房機器・設備・調理機械
石川樹脂工業の 洗浄消毒機器類
石川樹脂工業の 洗浄用ラック
サイクル洗浄ハーフ10仕切ラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45990158
品番
HK-221-10
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
外形寸法(mm)
504×252×160
有効深さ(mm)
131
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.42
仕切内寸法(mm)
直径85